曜日別特売

洗濯機パン

洗濯機パン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パン - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

内寸:581mm・高さ:83mm、耐荷重(4点):200kg

用途洗濯機パンとして材質ポリプロピレン質量(kg)3.2ホワイト高さ(mm)83耐荷重(kg)(4点)200内寸(mm)581内容量1個
注意
※トラップ穴のない洗濯機パンです。
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52599587H5410N-W-640
14,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする