SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ポップアップ横穴排水栓
オーバーフロー用の横穴排水栓です。
ふたを手で押し込むと水を溜めることができます。
機能:ヘアーキャッチャー付き
用途
洗面用排水栓として
その他
【挟込】30~53
材質
銅、SUS304、PE、シリコンパッキン、NBRゴムパッキン
色
マットブラック
内容量
1個
注意
※本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です。JIS規格の洗面器(排水穴径Φ41)には合いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599551
H3310N-MDP-32
¥
8,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください