林
めちゃふわタオル カラー
細番手の無撚糸100%で織り上げた、まるで綿菓子のようなふんわりやわらかタオルです。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
素材
綿100%
内容量
1枚
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52600671
BP426501
ブルー
234
バスタオル
60×120
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600741
FP426501
ブルー
88
フェイスタオル
34×80
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600811
WP426501
ブルー
38
ウォッシュタオル
34×35
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600680
BP426502
ピンク
234
バスタオル
60×120
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600750
FP426502
ピンク
88
フェイスタオル
34×80
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600820
WP426502
ピンク
38
ウォッシュタオル
34×35
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600689
BP426504
グリーン
234
バスタオル
60×120
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600759
FP426504
グリーン
88
フェイスタオル
34×80
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600829
WP426504
グリーン
38
ウォッシュタオル
34×35
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600698
BP426505
パープル
234
バスタオル
60×120
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600768
FP426505
パープル
88
フェイスタオル
34×80
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600838
WP426505
パープル
38
ウォッシュタオル
34×35
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600707
BP426510
ホワイト
234
バスタオル
60×120
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600777
FP426510
ホワイト
88
フェイスタオル
34×80
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600847
WP426510
ホワイト
38
ウォッシュタオル
34×35
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600716
BP426528
ベージュ
234
バスタオル
60×120
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600786
FP426528
ベージュ
88
フェイスタオル
34×80
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600856
WP426528
ベージュ
38
ウォッシュタオル
34×35
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600725
BP426529
グレー
234
バスタオル
60×120
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600795
FP426529
グレー
88
フェイスタオル
34×80
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600865
WP426529
グレー
38
ウォッシュタオル
34×35
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください