林
フェイスタオル モダンアート
モダンなアート風デザインタオル
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
質量(g)
109
長さ(cm)
34×80
素材
綿100%
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52601757
FN700000
カット
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601766
FN700100
ジオ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601775
FN700200
スペース
¥
400
取扱い終了
返品不可
52601791
FN700300
ライン
¥
400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください