林
バスタオル モダンアート
モダンなアート風デザインタオル
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
質量(g)
288
長さ(cm)
60×120
素材
綿100%
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52601721
BN700000
カット
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601730
BN700100
ジオ
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601739
BN700200
スペース
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601748
BN700300
ライン
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください