林
マイクロファイバー製タオル地ラップローブ
ポリエステル100%のマイクロファイバー製ラップローブ
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
サイズ
M
身長(cm)
154~162
バスト(cm)
79~87
素材
ポリエステル100%
内容量
1個
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52601836
ZP431929
グレー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601845
ZP431909
ネイビー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください