林
ウォッシュタオル グーペ
大きなクマさんとちょっとぽっちゃりなネコさんがかわいい「グーペ」シリーズ
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
質量(g)
48
長さ(cm)
34×35
素材
綿100%
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52601495
WO476600
レッド
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601511
WO476700
アイボリー
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601520
WO476800
ブルー
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601529
WO476900
イエロー
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください