曜日別特売

めちゃふわタオル チェック

めちゃふわタオル チェック - 林めちゃふわタオル チェック - 林めちゃふわタオル チェック - 林めちゃふわタオル チェック - 林めちゃふわタオル チェック - 林めちゃふわタオル チェック - 林めちゃふわタオル チェック - 林めちゃふわタオル チェック - 林

細番手の無撚糸100%で織り上げた、まるで綿菓子のようなふんわりやわらかタオルです。

用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。素材綿100%内容量1枚
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
全15種類を絞り込む
タイプ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52601030BP426701ブルー234バスタオル60×120
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601075FP426701ブルー88フェイスタオル34×80
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601127WP426701ブルー38ウォッシュタオル34×35
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601039BP426702ピンク234バスタオル60×120
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601091FP426702ピンク88フェイスタオル34×80
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601136WP426702ピンク38ウォッシュタオル34×35
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601048BP426704グリーン234バスタオル60×120
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601100FP426704グリーン88フェイスタオル34×80
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601145WP426704グリーン38ウォッシュタオル34×35
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601057BP426705パープル234バスタオル60×120
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601109FP426705パープル88フェイスタオル34×80
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601161WP426705パープル38ウォッシュタオル34×35
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601066BP426729グレー234バスタオル60×120
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601118FP426729グレー88フェイスタオル34×80
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601170WP426729グレー38ウォッシュタオル34×35
200
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする