林
ハンカチタオル グーペ
大きなクマさんとちょっとぽっちゃりなネコさんがかわいい「グーペ」シリーズ
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
長さ(cm)
25×25
素材
綿100%
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52601538
PO206407
レッド
48
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601547
PO206430
ブラック
26
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601556
PO206513
アイボリー
26
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601565
PO206529
グレー
26
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601581
PO206601
ブルー
26
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601590
PO206613
アイボリー
26
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください