林
タオル あそぼっかシリーズ
細い糸で織り上げた、柔らかな肌ざわりの幾何柄タオル
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
素材
綿100%
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
長さ(cm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52601301
BP426104
グリーン
252
60×120
ジオ
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601337
FP426104
グリーン
95
34×80
ジオ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601380
WP426104
グリーン
42
34×35
ジオ
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601310
BP426105
パープル
252
60×120
ジオ
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601346
FP426105
パープル
95
34×80
ジオ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601389
WP426105
パープル
42
34×35
ジオ
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601319
BP426202
ピンク
252
60×120
リング
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601355
FP426202
ピンク
95
34×80
リング
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601398
WP426202
ピンク
42
34×35
リング
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601328
BP426203
イエロー
252
60×120
リング
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601371
FP426203
イエロー
95
34×80
リング
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601407
WP426203
イエロー
42
34×35
リング
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください