林
ウォッシュタオル メルティ
星柄とハート柄がかわいらしく、どこか懐かしいデザイン。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
質量(g)
48
長さ(cm)
34×35
素材
綿100%
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52601678
WO476401
ブルー
スター
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601687
WO476403
イエロー
スター
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601696
WO476502
ピンク
ハート
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601705
WO476505
パープル
ハート
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください