林
めちゃふわタオル ストライプ
細番手の無撚糸100%で織り上げた、まるで綿菓子のようなふんわりやわらかタオルです。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
素材
綿100%
内容量
1枚
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
全15種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
グレー
パープル
ピンク
ブルー
タイプ
ウォッシュタオル
バスタオル
フェイスタオル
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52600881
BP426601
ブルー
234
バスタオル
60×120
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600926
FP426601
ブルー
88
フェイスタオル
34×80
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600978
WP426601
ブルー
38
ウォッシュタオル
34×35
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600890
BP426602
ピンク
234
バスタオル
60×120
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600935
FP426602
ピンク
88
フェイスタオル
34×80
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600987
WP426602
ピンク
38
ウォッシュタオル
34×35
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600899
BP426604
グリーン
234
バスタオル
60×120
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600951
FP426604
グリーン
88
フェイスタオル
34×80
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600996
WP426604
グリーン
38
ウォッシュタオル
34×35
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600908
BP426605
パープル
234
バスタオル
60×120
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600960
FP426605
パープル
88
フェイスタオル
34×80
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601005
WP426605
パープル
38
ウォッシュタオル
34×35
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600917
BP426629
グレー
234
バスタオル
60×120
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52600969
FP426629
グレー
88
フェイスタオル
34×80
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52601021
WP426629
グレー
38
ウォッシュタオル
34×35
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください