コイズミファニテック
L-WAVE 6層構造ファイバーマットレス 洗える 厚み16cm
ポケットコイルマットレスの寝心地をファイバー素材で実現したL-WAVEマットレス。シルキーファイバーとカバーは水洗い可能でいつも清潔。
用途
マットレス
素材
【カバー】[表地]ポリエステル100% [裏地]ポリエステル100%【パッド】保温・保湿性機能付きポリエステル綿(東洋紡・シュレープ(R))、防ダニ・抗菌防臭機能付きポリエステル綿(テイジン・マイティトップ(R)Ⅱ ECO)[生地]ポリエステル綿【中材】ポリエチレン100%
内容量
1枚
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※商品サイズをご確認の上、納品可能か納品経路を事前にご確認ください。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599815
LWW16-S
シングル
970×1950×160
¥
72,727
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52599831
LWW16-SD
セミダブル
1200×1950×160
¥
90,909
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52599840
LWW16-D
ダブル
1400×1950×160
¥
109,091
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった