コイズミファニテック
ポケットコイルマットレス 圧縮梱包 厚み18cm
硬めの中に程よいソフト感。底つき感のないしっかりとした寝心地のポケットコイルマットレス。
用途
マットレス
仕様
硬鋼線C種相当
その他
圧縮状態(梱包箱入り)での納品となるため、通常のマットレスに比べ搬入がしやすくなります。開封後すぐに使用できますが、完全にマットレスが復元するまでに約1日かかります。
高さ(mm)
150
種類
【線】SWRH72B
線径(Φmm)
1.7+1.8(熱処理加工済)
巻数
6.5巻
生地
ポリエステル100%
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆(低ホルムアルデヒド)※大豆由来の接着剤を使用しています。安全性・信頼性の確保のため、日本国内のJIS規格に相当する材料を使用しております。
材質(内容物)
【詰物】ポリエステル綿、ウレタンフォーム、不織布、硬綿
内容量
1枚
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コイル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599605
KAS-486
シングル
970×1950×180
ポケットコイル / 496個
¥
27,091
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52599621
KAM-487
セミダブル
1200×1950×180
ポケットコイル / 620個
¥
31,636
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52599630
KAW-488
ダブル
1400×1950×180
ポケットコイル / 744個
¥
36,182
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません