包まれるような寝心地の2層トッパー型。機能性と安心感を兼ね備えたマットレス。
用途マットレス仕様硬鋼線C種相当その他圧縮状態(梱包箱入り)での納品となるため、通常のマットレスに比べ搬入がしやすくなります。開封後すぐに使用できますが、完全にマットレスが復元するまでに約1日かかります。高さ(mm)トッパー30/ボトム120種類【線】SWRH72B線径(Φmm)トッパー1.4/ボトム1.8+1.9(熱処理加工済)巻数トッパー4巻/ボトム6.5巻生地ポリエステル100%ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(低ホルムアルデヒド)※大豆由来の接着剤を使用しています。安全性・信頼性の確保のため、日本国内のJIS規格に相当する材料を使用しております。材質(内容物)【詰物】保温・保湿性機能付きポリエステル綿(東洋紡・シュレープ(R))、防ダニ・抗菌防臭機能付きポリエステル綿(テイジン・マイティトップ(R)ⅡECO)、ポリエステル綿、不織布、ソフト硬綿、硬綿、ウレタンフォーム内容量1枚