コイズミファニテック
L-WAVE 8層構造ファイバーマットレス 厚み21cm
ポケットコイルマットレスの寝心地をファイバー素材で実現したL-WAVEマットレス。シルキーファイバーは水洗い可能でいつも清潔。
用途
マットレス
素材
【カバー】[表地]ポリエステル65%、再生繊維(セルロース)35% [裏地]ポリエステル100%【詰物】保温・保湿性機能付きポリエステル綿(東洋紡・シュレープ(R))、アレル物質吸着除去機能付きアクリル繊維(東洋紡・アレルゲンブロック(R))、ウレタンフォーム、ポリエステル綿【パッド】[生地]ポリエステル65%、綿35% [中綿]ポリウレタン100%【中材】ポリエチレン100%
内容量
1枚
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※商品サイズをご確認の上、納品可能か納品経路を事前にご確認ください。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599788
LWV21-S
シングル
970×1950×210
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月28日
52599797
LWV21-SD
セミダブル
1200×1950×210
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52599806
LWV21-D
ダブル
1400×1950×210
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった