曜日別特売

ポケットコイルマットレス 圧縮梱包 寝返りがしやすい小口径 厚み24cm

ポケットコイルマットレス 圧縮梱包 寝返りがしやすい小口径 厚み24cm - コイズミファニテックポケットコイルマットレス 圧縮梱包 寝返りがしやすい小口径 厚み24cm - コイズミファニテックポケットコイルマットレス 圧縮梱包 寝返りがしやすい小口径 厚み24cm - コイズミファニテックポケットコイルマットレス 圧縮梱包 寝返りがしやすい小口径 厚み24cm - コイズミファニテックポケットコイルマットレス 圧縮梱包 寝返りがしやすい小口径 厚み24cm - コイズミファニテックポケットコイルマットレス 圧縮梱包 寝返りがしやすい小口径 厚み24cm - コイズミファニテックポケットコイルマットレス 圧縮梱包 寝返りがしやすい小口径 厚み24cm - コイズミファニテックポケットコイルマットレス 圧縮梱包 寝返りがしやすい小口径 厚み24cm - コイズミファニテック

小口径のコイルをふんだんに使用し、コイルを感じさせないやわらかい寝心地。

用途マットレス仕様硬鋼線C種相当その他圧縮状態(梱包箱入り)での納品となるため、通常のマットレスに比べ搬入がしやすくなります。開封後すぐに使用できますが、完全にマットレスが復元するまでに約1日かかります。高さ(mm)170種類【線】SWRH72B線径(Φmm)1.3+1.4(熱処理加工済)巻数9巻ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(低ホルムアルデヒド/大豆由来の接着剤を使用しています。安全性・信頼性の確保のため、日本国内のJIS規格に相当する材料を使用しております)材質(中材)ポケットコイル材質(側地)ポリエステル100%材質(内容物)【詰物】保温・保湿性機能付きポリエステル綿(東洋紡・シュレープ(R))、防ダニ・抗菌防臭機能付きポリエステル綿(テイジン・マイティトップ(R)ⅡECO)、ポリエステル綿、ウレタンフォーム、不織布、硬綿内容量1枚
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52599727KAS-920シングル970×1950×240ポケットコイル / 920個
54,364
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52599736KAM-921セミダブル1200×1950×240ポケットコイル / 1150個
63,454
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52599745KAW-922ダブル1400×1950×240ポケットコイル / 1380個
72,545
71,980
79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする