屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ

屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ - ケービデバイス

200万画素の映像をデュアル電源方式で
5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。
電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。
白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。
WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。
IP66準拠の高い防塵防水性能。
AHD/アナログ 出力切替付。

その他【AGC】○(レベル調整可)、【SENS UP】オフ/オート(x2~x32)、【デイ&ナイト】オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、【ノイズ除去(3DNR)】オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、【フリッカレス】○、【プライバシーマスク】オフ/オン 切替 16エリア、【ワイドダイナミックレンジ(WDR)】○【画像反転】オフ/水平反転/垂直反転/180°回転形状ドーム型質量(g)930電源電圧【デュアル電源方式】専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)角度(°)撮像:【ワイド端】水平:約 101 / 垂直:約 52、【テレ端】水平:約 33 / 垂直:約 19保護等級IP66準拠有効画素数1920×1080 (約200万画素)消費電力(mA)【DC12V入力使用時】最大340シャッター【電子シャッター】オート、1/30~1/30、000秒、FLK動作温湿度範囲-10~+50℃ / 0~85%(※ただし結露なきこと)焦点距離(mm)【レンズ】2.8~12(電動ズームレンズ)モニター出力【調整用】BNCジャック(付属のケーブルで変換)入力端子【DC12V】DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY)ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル出力端子BNC画素数1945×1109 (約216万画素)使用場所屋外用補正機能【逆光補正(BLC)】オフ/BLC/HLC/WDR伝送距離(m)【3C-2V】最大250最低被写体照度(Lux)【カラー】0.05【モノクロ】0(初期設定)フレームレート30fps (1080p)直径×高さ(mm)150×111赤外線投光距離45m走査方式プログレッシブ映像出力AHD/CVBS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52599885KB-T620B
130,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする