アクティブバックパック

アクティブバックパック - TAIGASHOJI(大河商事)アクティブバックパック - TAIGASHOJI(大河商事)アクティブバックパック - TAIGASHOJI(大河商事)アクティブバックパック - TAIGASHOJI(大河商事)アクティブバックパック - TAIGASHOJI(大河商事)アクティブバックパック - TAIGASHOJI(大河商事)アクティブバックパック - TAIGASHOJI(大河商事)アクティブバックパック - TAIGASHOJI(大河商事)

通勤・通学からアウトドアまで、どんなシーンでも使いやすいアクティブリュック。
軽量×撥水×収納力で、頼れる一品です。
約850gの軽量設計。毎日の持ち運びがラクに。
A4~15インチPC対応。書類もガジェットもすっきり収まる。
9つの多彩な収納ポケットで、荷物の整理がしやすい。
ターポリン素材+防水ファスナーで、雨や汚れに強い構造。
チェストベルト・サイドベルト・背面メッシュで快適性◎。
夜道でも安心の反射板付き。
底面は持ち上げ仕様で、直置きでも傷みにくい。
【どんなライフスタイルにもフィット】
通勤・通学からアウトドアまで、幅広く対応できる万能バックパック。
スーツにも制服にも馴染むシンプルデザインで、年齢・性別問わず使いやすい仕様です。
容量はたっぷり30L。見た目はすっきり、毎日のコーデを邪魔しません。

用途通勤・通学、アウトドア、防災、スポーツブラック質量(g)約850容量(L)約30収納数9ポケット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×20×48素材ターポリン/ポリエステル内容量1個
注意
※こちらの商品は「リュック単体」で販売しております。防災グッズ・避難セットは含まれておりませんので、あらかじめご了承ください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより実際のお色とは若干異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52613605mono075-bk
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする