5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS USB Type-C スピーカー内蔵

5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS USB Type-C スピーカー内蔵 - LG5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS USB Type-C スピーカー内蔵 - LG5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS USB Type-C スピーカー内蔵 - LG

広い視野角で 仕事も映像視聴もより快適に
IPSフルHD モニター
クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、
発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。
光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。
毎秒100フレームの 表示に対応
毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、
高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。
USB Type-C(TM)ケーブル一本で 簡単に接続
ノートパソコン対応のUSB Type-C(TM)端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、
データの転送、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。
マルチポート
ビジネスで役立つ入力端子を搭載しています。
複数ポートにより、デバイスを簡単に繋いで能率的なデスク環境を構築できます。
長時間作業も安心
【ブルーライト低減モード】
眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。
【フリッカーセーフ】
従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。
充実したゲーミング機能
【DASモード】
本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、
映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。
その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、
フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)
【ブラックスタビライザー】
映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。
暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。
明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
【クロスヘア】
FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。
クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。
より効率的な作業環境を提供
LG Switchアプリ
より効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさや
ピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。
スピーカーを内蔵
2W+2Wのステレオスピーカーを内蔵。イヤホンや外部スピーカーを接続しなくてもサウンドを楽しめます。
姿勢に合わせた画面配置
前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)、80mmの高さ調整に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。

仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●ダウンストリーム:×2(USB 2.0)●ヘッドホン(ステレオミニジャック):× 1●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入法、VCCI(クラスB)、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE●消費電力W):(オンモード)(17●色域:NTSC 72%●電源OFF時:0.3W●壁掛け:75×75●有効表示領域(幅×高さ):527×296 (mm)質量(kg)3.2(スタンド使用時)、2.3(スタンドなし)規格USB Type-C(TM)× 1、48-100Hz角度(°)【チルト】前:-5・後:15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×368~448×219(スタンド付き)、540×321×56(スタンドなし)入力電源:100-240V、50/60Hz機能USB Type-C:DisplayPort Alternate Mode、USB Power Delivery(65W)、データ転送、HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / LG Switchコントラスト比1300:1画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)入力端子HDMI、ステレオミニジャック、USB Type-Cスピーカー2W+2W色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ高さ調整範囲(mm)80待機電力(W)0.3アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×2、48-100Hzパネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/ HDMIケーブル/USB Type-Cケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5261741024MS570B-B-SB
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする