広い視野角で、 仕事も映像視聴もより快適に
IPS・フルHDアンチグレアパネル
クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、
発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。
光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。
毎秒100フレームの 表示に対応
ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。
FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。
長時間作業も安心
【ブルーライト低減モード】
眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。
【フリッカーセーフ】
従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
画面をもっと快適に
OnScreen Control
通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。
また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。
姿勢に合わせた画面配置
前 : -5°~後 : 15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
DASモード
本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、
映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。
その間に1フレーム以上のラグが発生します。
「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず
映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)
ブラックスタビライザー
映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。
暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。
明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
クロスヘア
FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。
クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


