広い視野角で、仕事も映像視聴もより快適に
IPSフルHD モニター
クリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、
発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。
光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。
多様なワークプレイス向けの多用途ビジネスモニター
広視野角なIPSディスプレイと3辺フレームレスデザインで、
オフィス、公共施設、顧客サービスなど様々な環境で、多様な用途に対応します。
デスクを最大限に活用
ACアダプタ内蔵
ACアダプタが内蔵しており、能率的ですっきりとしたレイアウトに整えられます。
多様なインターフェース
マルチポート
複数のポートを搭載し、多忙なビジネスパーソンによりよい環境を提供します。
複数ポートにより、様々なデバイスを簡単に繋いで能率的なデスク環境を構築できます。
オンライン会議の準備は万端
内蔵スピーカー搭載
内蔵スピーカーを搭載しているので、ウェブ会議や動画視聴の際にスピーカーを設置する手間を省きます。
毎秒100フレームの表示に対応
リフレッシュレート100Hz
高速な100Hzのリフレッシュレートにより、さまざまなプログラムをスムーズに読み込めます。
画面のカクつきやブレを低減し、業務の生産性を高めます。
より効率的な作業環境を提供
LG Switchアプリ
より効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、
画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。
姿勢に合わせた画面配置
人間工学に基づいたスタンドを採用。
チルト、スイベル、左右対応ピボット、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。
長時間作業も安心
【ブルーライト低減モード】
眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。
【フリッカーセーフ】
従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。
モニターの高度な管理
CLI(コマンドラインインターフェース)
LGビジネスモニターは、効率的なデバイス管理用ソフトウェアであるCLI(コマンドラインインターフェース)を提供します。
ITマネージャーはファームウェアを更新して、サーバープログラム経由でビデオモード、輝度、バッチのレスポンスタイムなどの設定を調整できます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
液晶モニタ 27インチ G-Sync Pulsar テクノロジー/1ms/Ultrafast IPS/eスポーツデュアルモード/3年保証 XG27AQNGVASUS(エイスース)税込¥120,780¥109,800