品番【セット品番】SS5Y7-20-15-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+SY500-9-2(3p)+AN20-02(2p)切換方式2位置シングル(15連)質量(g)【マニホールドベース質量W(g)n:連数】W=43n+35形式単一ベース形Bマウントb【1→4/2(P→A/B)】0.31、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.27管接続口径【1、5、3(P、EA、EB)】1/4、【4、2(A、B)】1/4 C8(Φ8ワンタッチ管継手)・C10(Φ10ワンタッチ管継手)方式【P(SUP)・R(EXH)】共通SUP・共通EXH配管【A・Bポート】バルブCv値【1→4/2(P→A/B)】0.93、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.88バルブ【連数】2~20連RoHS指令(10物質対応)対応流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}3.6内容量1セット