スクールラインプラス タテ罫19行

スクールラインプラス タテ罫19行 - 日本ノートスクールラインプラス タテ罫19行 - 日本ノートスクールラインプラス タテ罫19行 - 日本ノートスクールラインプラス タテ罫19行 - 日本ノートスクールラインプラス タテ罫19行 - 日本ノートスクールラインプラス タテ罫19行 - 日本ノートスクールラインプラス タテ罫19行 - 日本ノートスクールラインプラス タテ罫19行 - 日本ノート

人と環境にやさしいサステナブルなノート
本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。
色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。

寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚タテ罫19行(8mm罫)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52625539LSP19M
210
169
186(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする