日本ノート
スクールラインプラス 10mm方眼罫
人と環境にやさしいサステナブルなノート
本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。
色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)
【本体】179×252【本文】179×252
サイズ
セミB5(学用3号)
質量(g)
121
タイプ
糸綴じ
枚数
30枚
罫
10mm方眼罫
対象
小学4年生、小学5年生、小学6年生
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52625469
LSP10B
ブルー
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
52625478
LSP10Y
イエロー
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
52625487
LSP10G
グリーン
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください