曜日別特売

クロ ホールプラグ

クロ ホールプラグ - 大阪魂クロ ホールプラグ - 大阪魂クロ ホールプラグ - 大阪魂

ホールプラグ(KHPシリーズ)
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます
材質:66ナイロン UL94V-2
色:黒(B)、アイボリー(i)、ダークアイボリー(Di)

15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
適合板厚(mm)
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55679411KHP-0187B1個(17個)4.8t1.65.96.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679420KHP-0250B1個(17個)6.4t0.8/t1.688
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679429KHP-0375B1個(17個)9.5t0.8/t1.6/t2.4/t3.210.312
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679438KHP-0437B1個(15個)11t0.8/t1.6/t2.4/t3.210.313.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679447KHP-0500B1個(14個)12.7t0.8/t1.6/t2.4/t3.210.314.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679456KHP-0562B1個(14個)14.3t0.8/t1.6/t2.4/t3.210.316.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679465KHP-0625B1個(14個)15.9t0.8/t1.6/t2.4/t3.210.318.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679481KHP-0687B1個(10個)17.5t0.8/t1.6/t2.4/t3.210.320
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679490KHP-0812B1個(10個)20.6t0.8/t1.6/t2.4/t3.210.322.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679499KHP-0875B1個(10個)22.2t0.8/t1.6/t2.4/t3.211.525.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679508KHP-1000B1個(8個)25.5t0.8/t1.6/t2.4/t3.211.530.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679517KHP-1093B1個(8個)28t0.8/t1.6/t2.4/t3.211.531
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679526KHP-1250B1個(6個)32t0.8/t1.6/t2.4/t3.211.534.9
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679535KHP-1375B1個(5個)35t0.8/t1.6/t2.4/t3.211.538
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679551KHP-1750B1個(4個)45t0.8/t1.6/t2.4/t3.211.548.4
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする