大阪魂
タケネツメセン
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
径(Φmm)
口径(Φmm)
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55679858
TC5-4
1個(10個)
6.9
つば径:9.7
5.8
3~
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679946
TC27-1
1個(4個)
7.2
つば径:31.9
27.4
20~
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください