大阪魂
ピーク(+)ナベコ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55680655
2.5X4
1袋(6個)
4
0.45
1.7
4.5
M2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680671
2.5X5
1袋(6個)
5
0.45
1.7
4.5
M2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680680
2.5X6
1袋(6個)
6
0.45
1.7
4.5
M2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680689
2.5X8
1袋(6個)
8
0.45
1.7
4.5
M2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680698
2.5X10
1袋(6個)
10
0.45
1.7
4.5
M2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680707
2.5X12
1袋(4個)
12
0.45
1.7
4.5
M2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680716
2.6X4
1袋(6個)
4
0.45
1.7
4.5
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680725
2.6X5
1袋(6個)
5
0.45
1.7
4.5
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680741
3X50
1個
50
0.5
2
5.5
M3
オープン
¥
1,467
¥
1,614
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680750
5X6
1袋(2個)
6
0.8
3.3
9
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55680759
6X16
1個
16
1
3.9
10.5
M6
オープン
¥
672
¥
739
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください