曜日別特売

クロ マルパイプヨウキャップ

クロ マルパイプヨウキャップ - 大阪魂クロ マルパイプヨウキャップ - 大阪魂クロ マルパイプヨウキャップ - 大阪魂
標準色ブラック
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5568163510.51袋(4個)10.520鋼管SGPステンレス薄肉管SU10.51.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5568165112.71袋(4個)12.720銅管CUステンレス薄肉管SU12.71.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5568166013.81袋(4個)13.820鋼管SGPステンレス薄肉管SU13.81.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5568166915.881袋(4個)15.8820銅管CUステンレス薄肉管SU15.881.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5568167817.31袋(3個)17.320鋼管SGPステンレス薄肉管SU17.31.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5568168719.051個(2個)19.0520銅管CUステンレス薄肉管SU19.051.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5568169621.71個(2個)21.730鋼管SGPステンレス薄肉管SU21.71.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5568170522.231個(2個)22.2330銅管CUステンレス薄肉管SU22.231.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5568172128.581個28.5830銅管CUステンレス薄肉管SU28.581.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
5568173034.931個34.9335銅管CUステンレス薄肉管SU34.932
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする