大阪魂
クロ ポリカ(+)ナベコ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55682211
1.7X3
1個(31個)
3
0.35
0.5
2.5
M1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55682220
1.7X4
1個(31個)
4
0.35
0.5
2.5
M1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55682229
3X8
1個(21個)
8
0.5
2
5.5
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55682238
3X10
1個(20個)
10
0.5
2
5.5
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55682247
4X6
1個(20個)
6
0.7
2.6
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55682256
4X10
1個(18個)
10
0.7
2.6
7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55682265
5X10
1個(16個)
10
0.8
3.3
9
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55682281
5X12
1個(14個)
12
0.8
3.3
9
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55682290
5X15
1個(13個)
15
0.8
3.3
9
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください