大阪魂
クロ ナットカバー(ROHS2
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
7
8
10
13
17
19
24
30
内容量
選択してください
1個(5個)
1個(6個)
1個(8個)
1個(10個)
1個(14個)
1個(15個)
1個(16個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55683690
M4(7)
1個(15個)
7
M4
7
3.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55683699
M5(8)
1個(16個)
8
M5
8
4.5
10.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55683708
M6(10)
1個(15個)
10
M6
10
5
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55683717
M8(13)
1個(14個)
13
M8
13
7
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55683726
M10(17)
1個(10個)
17
M10
17
9
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55683735
M12(19)
1個(8個)
19
M12
19
11
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55683751
M16(24)
1個(6個)
24
M16
24
15
38
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55683760
M20(30)
1個(5個)
30
M20
30
19
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください