曜日別特売

クロ TPEボルトトウブキャップ

クロ TPEボルトトウブキャップ - 大阪魂クロ TPEボルトトウブキャップ - 大阪魂クロ TPEボルトトウブキャップ - 大阪魂

本体材質:エラストマー(TPE)
温度域-60℃~+98℃
エラストマーは環境にやさしい
従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、
エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で
環境に優しい素材です。
使用目的:
六角ボルトの頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。
カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン
※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です
※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。

全8種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55684198M61袋(4個)A10×H5(A'13×H'6.5)M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55684216M81袋(4個)A13×H6.5(A'16×H'8)M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55684241M101袋(3個)A17×H8(A'20×H'9.5)M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55684259M121袋(2個)A19×H8(A'23×H'10)M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55684277M161袋(2個)A24×H10(A'28×H'12)M16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55684295M201個A30×H13(A'34×H'15)M20
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55684320M221個A32×H14(A'37×H'16.5)M22
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55684338M241個A36×H15(A'41×H'17.5)M24
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする