大阪魂
グレー TPE ナットキャップ(Wツキ
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
10
13
17
19
21
24
30
36
内容量
1個
1袋(2個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55684758
M6
1袋(2個)
M6
10
1
15
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55684767
M8
1袋(2個)
M8
13
1.3
15
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55684776
M10
1個
M10
17
1.3
15
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55684785
M12
1個
M12
19
1.5
20
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55684801
M16
1個
M16
24
2
25
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55684810
M20
1個
M20
30
2
30
16
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55684819
M24
1個
M24
36
2.5
50
19
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55684828
W1/2
1個
W1/2
21
1.5
20
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください