大阪魂
グレー TSツツガタキャップTSツツガタキャップ
材質:軟質塩化ビニール
特徴:
外部からの水の浸入をシャットアウトし、防錆効果抜群です
軟質塩化ビニールなので耐久性、絶縁性、耐薬品性に優れています
サイズ:
M2~M100までございます
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55685047
M6X15
1袋(15個)
15
M6
15
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685056
M8X15
1袋(13個)
15
M8
15
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685065
M10X20
1袋(12個)
20
M10
20
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685081
M12X20
1袋(12個)
20
M12
20
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685090
M16X30
1袋(6個)
30
M16
30
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685099
M18X30
1個(6個)
30
M18
30
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685108
M20X30
1個(5個)
30
M20
30
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685117
M24X40
1個(4個)
40
M24
40
24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください