大阪魂
グレー ボルトカバーWツキROHS2
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55685126
M6
1個(5個)
M6
10
22
4
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685135
M8
1個(4個)
M8
13
23
6
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685151
M10
1個(3個)
M10
17
32
7.5
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685160
M12
1袋(2個)
M12
19
35
8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685169
M16
1袋(2個)
M16
24
45
14
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685178
M20
1個
M20
30
52
17
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685187
M22
1個
M22
32
54
18
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55685196
M24
1個
M24
36
60
20
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください