曜日別特売

SUS304 ナイロンコーティングW

SUS304 ナイロンコーティングW - 大阪魂SUS304 ナイロンコーティングW - 大阪魂SUS304 ナイロンコーティングW - 大阪魂

ワッシャー本体:JIS G 4303 SUS304
コーティング:ナイロン11
色:グレー
優れた耐性と絶縁耐力を持つナイロン11をSUS304製平Wに
無接点コーティング工法(※)により冶具跡無しに完全コーティング。
※M20用まで、M22、M24は有接点コーティング(治具跡補修)性能は無接点と変わりません。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
外径D(Φmm)
寸法t(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55685449M61袋(3個)M61616.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685458M81袋(3個)M81828.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685467M101袋(2個)M1022211
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685476M121個M1226212.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685485M161個M1632217
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685501M201個M2037321
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685510M221個M2239323
オープン
752
827(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685519M241個M2444425
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする