曜日別特売

グレー TPEリップミゾカタコウキャ

グレー TPEリップミゾカタコウキャ - 大阪魂グレー TPEリップミゾカタコウキャ - 大阪魂グレー TPEリップミゾカタコウキャ - 大阪魂

本体材質:エラストマー(TPE)
温度域-60℃~+98℃
エラストマーは環境にやさしい
従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、
エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で
環境に優しい素材です。
使用目的:
リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。
カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン
※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です
※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55686718C60AW60×L30×H10×D1.6(W'64×L'34×H'12×D'5.6)C60A
オープン
834
917(税込)
翌々日出荷
返品不可
55686745C60BW60×L30×H10×D2.3(W'64×L'34×H'12×D'6.3)C60B
オープン
834
917(税込)
翌々日出荷
返品不可
55686779C75AW75×L45×H15×D1.6(W'79×L'49×H'17×D'5.6)C75A
オープン
938
1,032(税込)
翌々日出荷
返品不可
55686806C75BW75×L45×H15×D2.3(W'79×L'49×H'17×D'6.3)C75B
オープン
938
1,032(税込)
翌々日出荷
返品不可
55686840C100AW100×L50×H20×D1.6(W'104×L'54×H'22×D'5.6)C100A
オープン
1,094
1,203(税込)
翌々日出荷
返品不可
55686867C100BW100×L50×H20×D2.3(W'104×L'54×H'22×D'6.3)C100B
オープン
1,094
1,203(税込)
翌々日出荷
返品不可
55686901C100CW100×L50×H20×D3.2(W'104×L'54×H'22×D'9.2)C100C
オープン
1,094
1,203(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする