曜日別特売

クロ Wナットカバーザツキ(ネジ

クロ Wナットカバーザツキ(ネジ - 大阪魂クロ Wナットカバーザツキ(ネジ - 大阪魂クロ Wナットカバーザツキ(ネジ - 大阪魂
サイズM12寸法B(mm)19寸法H1(mm)43寸法H2(mm)20寸法A(Φmm)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55687059M12(ROHS2
オープン
885
974(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする