クロ タケネ ナットキャップ

クロ タケネ ナットキャップ - 大阪魂クロ タケネ ナットキャップ - 大阪魂クロ タケネ ナットキャップ - 大阪魂

六角ナットに被せるキャップ
『ナットキャップ』
<特長>
六角ナットに被せる、円形のやわらかいキャップです。
ねじ3山程度まで、保護することができます。
<材質/色>
軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)

7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
内径(Φmm)
呼び
平径(mm)
内長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55687287M41個(3個)3.27M475
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55687296M51個(3個)48M586
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55687305M61個(3個)510M6107
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55687321M101個(2個)817M101713
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55687330M161個(2個)1324M162420
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55687339M201個1630M203025
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55687348M221個1832M223225
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする