曜日別特売

グレー ハイテンナットカバー(ザツキ

グレー ハイテンナットカバー(ザツキ - 大阪魂グレー ハイテンナットカバー(ザツキ - 大阪魂グレー ハイテンナットカバー(ザツキ - 大阪魂
呼びミリ標準色グレー内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55688075M12M122620124
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55688091M16M163220165
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55688100M20M204022205
オープン
678
746(税込)
翌々日出荷
返品不可
55688109M22M224425226
オープン
938
1,032(税込)
翌々日出荷
返品不可
55688118M27M275630276
オープン
1,300
1,430(税込)
翌々日出荷
返品不可
55688127M30M306032308
オープン
1,509
1,660(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする