曜日別特売

クロ TPEボルトWツキキャップ

クロ TPEボルトWツキキャップ - 大阪魂クロ TPEボルトWツキキャップ - 大阪魂クロ TPEボルトWツキキャップ - 大阪魂

本体材質:エラストマー(TPE)
温度域-60℃~+98℃
エラストマーは環境にやさしい
従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、
エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で
環境に優しい素材です。
使用目的:
六角ボルトの頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。
商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径
カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン
※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です
※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55688511M81個(3個)M8131.56.51.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55688520M101個(2個)M10171.582.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55688529M121個(2個)M1219282.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55688538M161個M16242103.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする