大阪魂
グレー TPE WナットキャップWツキ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55688617
M10
M10
17
1.3
15
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55688626
M12
M12
19
1.5
20
9
オープン
¥
885
¥
974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55688635
M16
M16
24
2
25
12
オープン
¥
1,145
¥
1,260
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55688651
M20
M20
30
2
30
15
オープン
¥
1,249
¥
1,374
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55688660
M22
M22
32
2.5
40
17
オープン
¥
1,509
¥
1,660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55688669
W1/2
W1/2
21
1.5
20
9
オープン
¥
885
¥
974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください