大阪魂
キタガワナイロンクランプ
タイプ
A
寸法H(mm)
1.1
寸法F(mm)
4.8
寸法N(mm)
9.5
寸法B(Φmm)
4.3
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55689159
NK-2N
1個(50個)
外穴3
9.5
3.2
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689168
NK-3N
1個(48個)
外穴4.6
10.3
4.8
5.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689177
NK-4N
1個(47個)
外穴5.6
11.1
4.8
6.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689186
NK-5N
1個(46個)
外穴7.4
11.9
4.8
8.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689195
NK-6N
1個(46個)
外穴10
12.7
6.3
10.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689211
NK-7N
1個(38個)
外穴10.7
13.5
6.3
12.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください