大阪魂
レニー#0-1(+)ナベコ
寸法H(mm)
0.5
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法d(mm)
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55689396
1.2X4.0
1個(16個)
4
0.25
1.8
M1.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689405
1.4X4.0
1個(16個)
4
0.3
2
M1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689421
1.6X3.0
1個(16個)
3
0.35
2.3
M1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689430
1.6X4.0
1個(16個)
4
0.35
2.3
M1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689439
1.6X6.0
1個(15個)
6
0.35
2.3
M1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください