大阪魂
グレー ナットカバー(ROHS2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55689929
M8(13)
1袋(14個)
13
M8
13
7
18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689938
M10(17)
1袋(10個)
17
M10
17
9
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689947
M12(19)
1袋(8個)
19
M12
19
11
32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689965
M16(24)
1袋(6個)
24)
M16
24
15
38
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55689990
M20(30)
1個(4個)
30
M20
30
19
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください