曜日別特売

アイボリーナットカバーザツキ(ネジ

アイボリーナットカバーザツキ(ネジ - 大阪魂アイボリーナットカバーザツキ(ネジ - 大阪魂アイボリーナットカバーザツキ(ネジ - 大阪魂
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法B(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55690148M10(17X15)M1017261522
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690157M12(19X20)M1219332026
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690166M16(24X25)M1624412532
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690175M20(30X30)M2030503040
オープン
780
858(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690191M22(32X40)M2232624044
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする