曜日別特売

クロ ハイテンボルトカバーザツキ

クロ ハイテンボルトカバーザツキ - 大阪魂クロ ハイテンボルトカバーザツキ - 大阪魂クロ ハイテンボルトカバーザツキ - 大阪魂
呼びミリ標準色ブラック内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55690200M12M128426
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690209M16M1610532
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690218M22M2214644
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690227M24M2415648
オープン
678
746(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690236M30M3019860
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする