大阪魂
シロ TPE Wナットキャップ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55690507
M10
M10
20.5
17
1.3
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690525
M12
M12
23
19
1.5
20
オープン
¥
678
¥
746
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690550
M16
M16
28.8
24
2
25
オープン
¥
834
¥
917
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690568
M20
M20
35.9
30
2
30
オープン
¥
1,145
¥
1,260
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690586
W1/2
W1/2
25.3
21
1.5
20
オープン
¥
678
¥
746
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください