曜日別特売

クロ ナットカバーザツキ(ネジ

クロ ナットカバーザツキ(ネジ - 大阪魂クロ ナットカバーザツキ(ネジ - 大阪魂クロ ナットカバーザツキ(ネジ - 大阪魂

カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー
キャップ内側にネジを切ってありますので、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要にしました。
キャップ内側のねじ切り構造により下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。
また密着性が高い為、強力な防錆効果があります。
防水施工:キャップ内側及びキャップ縁を充填剤にてコーキング処理することで防水処理ができます。
※この製品は防水施工用として特に推奨致します。
材質:軟質塩化ビニール(PVC)
温度:常温60℃以下でご使用して下さい。

標準色ブラック(色記号A)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55690647M6(ROHS21個(2個)H1:22×H2:15×A:13M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690656M8(ROHS21個(2個)H1:25×H2:15×A:18M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690665M10(ROHS21個H1:26×H2:15×A:22M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690681M12(ROHS21個H1:33×H2:20×A:26M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690690M16(ROHS21個H1:41×H2:25×A:32M16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする