曜日別特売

グレー TSボルトキャップザガネ

グレー TSボルトキャップザガネ - 大阪魂グレー TSボルトキャップザガネ - 大阪魂グレー TSボルトキャップザガネ - 大阪魂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55690848M61個(5個)M6131094
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690857M81個(3個)M81713126
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690866M101個(2個)M102117147
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690875M121個M122419158
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55690891M161個M1630242415
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする